Tester di installazione, Modello: IT200

Codice art.: 473422 IT200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di batterie contenute 1
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Tester

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473422 IT200
EAN / GTIN 4014651441064
Produttore/persona responsabile BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descrizione

Esecuzione:

Tester di installazione Auto Sequence® BENNING IT 200
Per il controllo e la documentazione funzionale di impianti elettrici e stazioni di ricarica per veicoli elettrici (EV) (wallbox) operanti nel modo di ricarica 3.

Sistema di comandi innovativo:
  • Comandi tramite display touchscreen a colori da 4,5 pollici e pulsanti.
  • Sistema per l’elaborazione e la gestione dei compiti di controllo.
  • Creazione di strutture di impianti complesse, incluse le misurazioni pianificate direttamente nel luogo del controllo e sul PC.
  • Gestione dell’amministrazione dello strumento e dell’account utente.
  • Tutte le funzioni di misura con valore di aiuto e visualizzazione PASS/FAIL tramite le linee caratteristiche di sicurezza memorizzate per misurazioni LOOP/LINE.
  • Collegamento per lettore di codici a barre per identificare il punto di misura.

Funzioni di misura:
  • Misurazione RLOW con corrente di prova di 200 mA CC e inversione automatica della polarità.
  • Misurazione della resistenza del conduttore di protezione (PE) sotto tensione di rete (metodo a 3 fili).
  • Resistenza di isolamento con tensione di prova di 50 V - 1000 V CC.
  • RISO ALL, autotest fra tutti i conduttori (L-N, L-PE e N-PE).
  • Controllo preliminare RISO, protegge gli strumenti collegati da danni dovuti ai controlli.
  • Impedenza di loop (LOOP) e di linea (LINE) con corrente di prova di 20 A, incluso calcolo della corrente di cortocircuito/del calo di tensione per risultati di misura precisi.
  • Controllo di vari modelli di RCD:
  • generali, selettivi
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCDs
  • Controllo di RCD con misurazione RCD Auto, RCD t, RCD I e Uc.
  • Misurazione della tensione e della frequenza TRMS, controllo di campi rotanti e varistori.
  • Corrente di dispersione del primo guasto nella rete IT (ISFL).

Prestazioni:
  • Controlli singoli e misure Auto Sequence® preprogrammate per reti TN/TT e stazioni di ricarica per EV (wallbox).
  • Controlli automatici con la semplice pressione di un tasto.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) e RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT e Auto IT.
  • Sistema di controllo della tensione per il monitoraggio online dei collegamenti di prova.
  • Potente accumulatore agli ioni di litio da 4400 mAh per tempi di funzionamento prolungati (opzionalmente espandibile a 8800 mAh (044170)).
  • Notevole memoria dei valori di misura su scheda SD da 8 GB.
  • USB, RS 232 e interfaccia aerea (Cordless-Link) per la trasmissione dati.
  • Aggiornamenti gratuiti del firmware tramite software del PC.
  • Certificato di taratura incluso nella fornitura.

Controllo di stazioni di ricarica per EV (EVSE modo 3) (wallbox):
  • Auto Sequences® specifiche per wallbox monofase e trifase, incluso controllo di funzionamento/collaudo del processo di ricarica tramite adattatore di misura BENNING EV 3-2 (044169) opzionale.
  • Controllo di EV-RCD e dispositivi di rilevamento della corrente continua residua pari a 6 mA CC (RDC-DD) in conformità alla norma IEC 62955 con misurazione del tempo e della corrente di apertura.
  • Documentazione tramite certificati di collaudo di EVSE predisposti.

Software di protocollo BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Per la gestione e la documentazione professionale di compiti di controllo per controlli iniziali e di revisione.
  • Creazione di strutture di impianti complessive, incluse le misure previste (controlli singoli e Auto Sequences®) e la trasmissione al BENNING IT 200.
  • Documentazione tramite certificati di collaudo predisposti per impianti elettrici e stazioni di ricarica per EV (wallbox), nonché semplici rapporti di controllo.
  • Supporta l’importazione di dati (file EUL) e la gamma di funzioni disponibili del BENNING IT 130.
  • Funzione di esportazione dei dati di prova in MS Excel® e in formato XML.
  • Possibilità di installazione multipla senza costi aggiuntivi.
  • Download gratuito e aggiornamenti futuri del software.

Proprietà:

Visualizzazione: touchscreen capacitivo a colori da 4,3 pollici
Bassa resistenza / continuità: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Corrente di prova: 200 mA CC
Resistenza di isolamento: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Tensione di prova: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Impedenza di linea (LINE) / calo di tensione: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1% - 100%
Impedenza di loop (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Corrente di cortocircuito: 0,01 A – 200 kA
Controllo di FI / RCD: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCD
Campo rotante: SÌ
Tensione (TRUE RMS), frequenza: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Resistenza di terra (metodo a 3 fili): 0,01 Ω – 1.999 Ω (tramite set di messa a terra (044113)) (non selettivo)
Resistenza del circuito di messa a terra (metodo a 2 pinze): 0,01 Ω – 40 Ω (tramite adattatore per pinza amperometrica BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selettivo)
Corrente (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A CA/CC tramite adattatore per pinza amperometrica BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A CA tramite adattatore per pinza amperometrica BENNING CC 4-1 (044166)
Potenza (P, S, Q) / armoniche (THD): 0,01 W - 100 kW (tramite adattatore per pinza amperometrica BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Illuminamento: 0,01 lux – 20 klux (tramite luxmetro modello B (044111))
Memoria dei valori di misura: scheda SD (8 GB)
Interfacce: USB, RS 232, interfaccia aerea (Cordless-Link)
Software incl.: SÌ

Fornitura:

  • Borsa di trasporto imbottita
  • Software di protocollo BENNING PC-Win IT 130-200 (link di download)
  • Cavo di interfaccia USB
  • Spina di prova Commander (batterie incluse)
  • Cavo di prova a 3 fili universale
  • Set con punta di prova e morsetto a pinza
  • Cinghia di trasporto (dispositivo)
  • Accumulatore ricaricabile agli ioni di litio (4400 mAh), caricabatterie
  • Carta SD da 8 GB
  • Certificato di taratura

Accessori speciali:

  • Controllo di stazioni di ricarica per EV mono e trifase (wallbox), incluso controllo di funzionamento/collaudo della procedura di ricarica tramite adattatore di controllo BENNING EV 3-2 (044169) opzionale.
  • Due metodi di misurazione della resistenza di terra tramite set di messa a terra (044113) (non selettivo) opzionale e adattatore per pinza amperometrica BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selettivo).
  • Misurazione di corrente, potenza e armoniche TRMS (THD) tramite pinza amperometrica BENNING CC 4-1 (044166) opzionale.
  • Correnti di carico TRMS fino a 300 A CA/CC tramite adattatore per pinza amperometrica CA/CC BENNING CC 3 (044038).
  • Controllo di prese CEE a 5 poli e da 16 A tramite adattatore di misura CEE BENNING TA 6 (044168) opzionale.
  • Misurazione dell’illuminamento tramite luxmetro BENNING modello B (044111) opzionale.