Multimetro, Tipo di dispositivo: 960

Codice art.: 473320 960
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 80,00 € /pz.
  • 86,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
703 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo di dispositivo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Visualizzazione massima 4.000
Display retroilluminato
Precisione base 1 %
Grado di protezione IP IP 67
Test con segnale acustico
Controllo diodi
Metodo di misura TRUE RMS (AC)
Tasto per bloccare un valore
Illuminazione per punti di misura
Spegnimento automatico
Tensione alternata AC 1 mV − 600 V
Tensione continua DC 0,1 mV − 600 V
Corrente alternata AC 0,1 µA − 10 A
Corrente continua DC 0,1 µA − 10 A
Resistenza 0,1 Ω − 40 MΩ
Capacità 0,01 nF − 4000 µF
Frequenza 0,01 Hz − 10 kHz
Categoria di sovratensione CAT III 600 V; CAT II 1000 V
Alimentazione elettrica 2x n. art. 081556 Dim. LR3
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 2
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081551 LR3
Tipo di prodotto Tester

Identificazione e classificazione

Codice articolo 473320 960
EAN / GTIN 4045197838759
Codice del produttore 473320 960
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo bicomponente di forma ergonomica con rivestimento di gomma. Display digitale grande e di facile lettura con retroilluminazione attivabile. Strumenti di misurazione a regolazione automatica dell’intervallo. Tutti gli strumenti con supporto posteriore delle punte di prova per l’utilizzo con una mano, con staffa di supporto.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Strumenti di misura digitali per assistenza tecnica con numerose funzioni.

Norma:

IEC / DIN EN 61010-1; GS TÜV Rheinland.

Fornitura:

Incluse batterie (Dim. 960, 2 pezzi; Dim. 9917, 1 pezzo), cavi con puntali n. art. 473328 Dim. 2.