{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Visualizzazione massima | 4.200 | |
| Precisione base | 2 % | |
| Metodo di misura | TRUE RMS | |
| Funzione Salva | HOLD | |
| Corrente alternata AC | 10 mA − 400 A | |
| Corrente continua DC | 10 mA − 400 A | |
| Apertura massima della pinza | 23 mm | |
| Categoria di sovratensione | CAT III 600 V | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR3 | |
| Alimentazione elettrica | 2× 081561 LR3 | |
| Tipo di prodotto | Pinza per elettricisti |
| Codice articolo | 473305 CMP2 | |
| EAN / GTIN | 4014651446793 | |
| Codice del produttore | 044679 | |
| Produttore/persona responsabile | BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de |