Morsetto a leva tutto acciaio VIRIDIS con max. 250 mm capacità di serraggio, 120 mm sbraccio

Codice art.: 472H0250-120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 472H0250-120
EAN / GTIN 4027474030438
Codice del produttore 472H0250-120
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti a leva tutto acciaio VIRIDIS della serie 472 vengono utilizzati per serraggi rapidi e senza sforzo di più pezzi con un'elevata forza di serraggio nell'artigianato, nell'industria e in officina. Il profilo ottimizzato della barra assicura una distribuzione uniforme della forza di serraggio e maggiori riserve di forza, in particolare quando si utilizza appieno la capacità di serraggio. Di conseguenza, la serie 472 è fino a 5 volte più veloce rispetto ai morsetti tradizionali.
  • Forza di serraggio fino a 6.000 N
  • Grazie all'autobloccaggio, non sensibile alle vibrazioni del pezzo

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 165 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 1/2
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 250 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 9 13/16
  • Lunghezza totale [mm]: 337 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 13 1/4
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 120 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 58 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 2 5/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 30,5 mm
  • Forza di serraggio [N]: 4.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 22 x 10,5
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 3/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 250 mm / 120 mm