TR45TNL MAHDN-R-XL-JHP Utensili per macchine da TNL16 a TNL18 / TNL32 con trasferimento interno del refrigerante per adattatori Modular-Grip-XL

Codice art.: 4715574
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4715574
EAN / GTIN 7291075399820
Codice del produttore 4715574

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 41.3 mm
  • Functional Width (WF): 6 mm
  • Altezza stelo (H): 72 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 32.95 mm