V85 MAHDL-L-XL-JHP Supporto intermedio per sistema modulare ISCAR Supporto base con trasferimento interno del refrigerante per adattatore Modular Grip XL

Codice art.: 4714890
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4714890
EAN / GTIN 7291075399622
Codice del produttore 4714890

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Overall Height (OAH) 85.5 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 43.65 mm
  • Functional Width (WF): 38.1 mm
  • Overall Height (OAH): 85.5 mm
  • Altezza stelo (H): 83 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 34.59 mm