ABC MAHDR-L-XL-JHP Utensili per Index ABC Speedline con trasferimento interno del refrigerante per adattatore Modular-Grip-XL

Codice art.: 4713339
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4713339
EAN / GTIN 7291075399844
Codice del produttore 4713339

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB): 91.5 mm
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 44.55 mm
  • Functional Width (WF): 17 mm
  • Altezza stelo (H): 56 mm
  • Tool Assembly Length (LTA): 36.24 mm