Set di estrattori per viti a doppio taglio (3 pezzi) in confezione di plastica

Codice art.: 471 903 3
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 471 903 3
EAN / GTIN 4049002096976
Codice del produttore 471 903 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per estrarre senza danni viti o bulloni filettati rotti da fori filettati – Salvare prodotti di alta qualità
  • Assortimento di estrattori per viti da M5 a M12 (3 pezzi)
  • Utilizzabile per filettature destrorse e sinistrorse
  • Materiale: Acciaio CrV, temprato
  • Superficie: fosfatato allo zinco, superficie di taglio lucidata
  • La durata varia a seconda della durezza del materiale di contrasto.
  • Preforare la vite da rimuovere con una punta adeguata.
  • Inserire il punzone nel foro e allentare la vite.

Proprietà:

  • Peso: 60 g
  • Esecuzione: fosfatato di zinco
  • Collocamento: 3 pezzo