MARTOR SECUMAX VISICUT 47012 , 10 in scatole di cartone

Codice art.: 47012.12
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47012.12
EAN / GTIN 4002632801273
Codice del produttore 47012.12
Numero-L L60170 863
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Il vostro biglietto da visita. Con lama.
Per quanto possa sembrare delicato il SECUMAX VISICUT, è un utensile da taglio davvero affilato. E un mezzo pubblicitario popolare. Se si guarda da vicino, il coltello di sicurezza assomiglia a un biglietto da visita con una lama di qualità integrata. Perché non la tua nuova carta?! Il nome, il logo e la richiesta stampati saranno sempre presenti quando clienti, amici e partner aprono le loro lettere.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Nessun pericolo
    SECUMAX VISICUT è un coltello monouso con lama iniettata. Calma per sapere. In questo modo i vostri clienti non entreranno in contatto con esso. Né durante il taglio né quando è possibile (non) sostituire la lama.
  • Un'ampia
    area non è solo un'ampia area per guidare l'utensile da taglio in modo sicuro. Ma anche lo spazio per il tuo messaggio pubblicitario. E' garantito che entrerà in se stesso in questo modo.
  • Naso lungo e appuntito
    perché il naso extra lungo e appuntito di SECUMAX VISICUT? Perché è possibile indirizzarlo particolarmente bene nei vuoti. Inoltre, il materiale di taglio viene guidato verso la lama in modo ancora più affidabile.

  • SECUMAX VISICUT è leggero e maneggevole. Così comodo che ti piace lavorare più a lungo. Non importa se siete destrorsi o mancini. Perché questo utensile da taglio si adatta sempre.
  • Perfettamente posizionato
    grazie all'occhiello, puoi sempre fissare il tuo SECUMAX VISICUT in un luogo utile. In alternativa, si adatta a qualsiasi portafoglio, come un vero biglietto da visita.
  • Materiali di taglio principali:
    Avvolgimento di buste
    , pellicola estensibile, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo
    lamina e nastri di carta
    filati, cordoncino
  • Applicazione di taglio:
    Nastro adesivo aperto
    pellicola da taglio o estensibile nastri di pellicola
    da taglio nastri di carta da taglio nastri
    di carta da taglio

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Particolarmente ergonomico
  • Profondità di taglio (riassunto): 2, 5 mm
  • Materiali di taglio principali: Buste, avvolgere, stirare, pellicola termoretraibile, nastro, Pellicola e rete di carta, filati, cordoncino
  • Applicazione di taglio: Nastro adesivo aperto, pellicola tagliata o estensibile, nastri di pellicola tagliati, nastri di carta tagliati
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lama montata forma lama (coltello): Altro
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA