Morsetto a vite tutto acciaio VIRIDIS con maniglia richiudibile 2K-Komfort, max. 400 mm capacità di serraggio, 120 mm spanzamento

Codice art.: 469PU0400-120
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 469PU0400-120
EAN / GTIN 4021176780301
Codice del produttore 469PU0400-120
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse a vite per uso pesante VIRIDIS con impugnatura pieghevole di comfort 2K della serie 469PU vengono utilizzate per comprimere e fissare più pezzi nel settore artigianale, industriale e in officina. Con la sospensione incorporata, le morse assorbono le vibrazioni del pezzo. La serie 469PU è dotata di un'impugnatura pieghevole a 3 componenti, che consente un lavoro sicuro e stabile.
  • La forza di serraggio fino a 7.500 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 171 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 6 3/4
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 400 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 15 3/4
  • Lunghezza totale [mm]: 496 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 19 1/2
  • Temperatura di fusione dei manici [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: Plastica 3K
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 120 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 65 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 2 9/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 33,5 mm
  • Forza di serraggio [N]: 7.500 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 25 x 12
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 5/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 400 mm / 120 mm

Download & documenti

Prodotti correlati