Morsetto tutto acciaio VIRIDIS con impugnatura a T, max. 160 mm capacità di serraggio, 80 mm sbraccio

Codice art.: 469K0160-080
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 469K0160-080
EAN / GTIN 4027474025410
Codice del produttore 469K0160-080
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse VIRIDIS in acciaio completo della serie 469K con impugnatura a T vengono utilizzate per comprimere e trattenere più pezzi nel settore artigianale, industriale e in officina. Con la molla incorporata, le morse assorbono le vibrazioni del pezzo. La serie 469K ha un'impugnatura a T che consente una serratura particolarmente salda.
  • Forza di serraggio fino a 10.000 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 114 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 4 1/2
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 160 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 6 5/16
  • Lunghezza totale [mm]: 225 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 8 7/8
  • Materiale Griff: Acciaio per utensili
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 80 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 42 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 5/8
  • Larghezza ganasce [mm]: 22,5 mm
  • Forza di serraggio [N]: 3.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 16 x 7,5
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 7/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 160 mm / 80 mm

Download & documenti

Prodotti correlati