Coltello di sicurezza SECUMAX PLASTICUT con LAMA A PUNTA 85, 10 pz

Codice art.: 46912.12
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46912.12
EAN / GTIN 4002632801433
Codice del produttore 46912.12
Numero-L L60170 833
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Possibilità di tagliare più livelli.
SECUMAX PLASTICUT differisce solo per i dettagli dagli altri prodotti della nostra gamma. Ma sapete: Questo è ciò che conta più spesso. Grazie all'ampio spazio tra la lama e la plastica, il coltello di sicurezza può gestire pellicole e carta in diversi strati. Con uno spessore della parete di 3 mm, sono possibili tagli curvilinei anche in spazi ristretti. Inoltre, L'utensile da taglio è stato chiamato SECUMAX POLYPICK fino al suo lifting.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Tutto protetto
    la lama di qualità è saldamente inserita tra il naso e l'impugnatura. Quindi tagli solo quello che vuoi davvero tagliare. Non vi è alcun rischio per voi o per i vostri beni.
  • Naso per perforare
    non mettere SECUMAX PLASTICUT via così rapidamente. Perché è piacevolmente leggero e maneggevole. Il suo naso non è appiattito verso il basso, ma corre appuntito. Ideale per la scanalatura nel materiale da taglio.
  • Un prodotto unico nel suo
    genere SECUMAX PLASTICUT è un coltello monouso. Poiché non è necessario sostituire la lama, né voi né i vostri dipendenti potete entrare in contatto con essa. Un altro vantaggio in termini di sicurezza.
  • Ben posizionato
    , SECUMAX PLASTICUT non si perde così rapidamente. Poiché il coltello di sicurezza è dotato di un occhiello, può sempre essere fissato in un luogo utile.
  • Materiali di taglio principali:
    Avvolgere, stirare, restringere la
    pellicola, pellicola adesiva
    , pellicola e nastri di carta, filati di
    buste
    , cordoncino

Proprietà:

  • Impugnatura: Impugnatura standard
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Massima sicurezza (SECUMAX)
  • Tecnologia di sicurezza II: Lame retrattili
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 4 mm
  • Materiali di taglio principali: Avvolgere, stirare, restringere la pellicola, il nastro adesivo, la pellicola e i nastri di carta, Filato, filo, busta
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: Sì
  • Graffio del nastro: No
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Spessore lama (coltello monouso): 0, 30
  • Spessore lama (lama monouso) (unità): Mm
  • Lama montata forma lama (coltello): Altro
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: N.
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): Testato TÜV/VPA