Morsetto tutto acciaio VIRIDIS con impugnatura in legno, max. 300 mm capacità di serraggio, 100 mm profondità di serraggio

Codice art.: 469-0300-100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 469-0300-100
EAN / GTIN 4027474023980
Codice del produttore 469-0300-100
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • I morsetti a vite in acciaio tutto VIRIDIS con impugnatura in legno della serie 469 vengono utilizzati per comprimere e tenere in posizione più pezzi nel settore artigianale, industriale e nelle officine. Con la sospensione integrata, i morsetti a vite assorbono le vibrazioni del pezzo in lavorazione. La serie 469, con la sua impugnatura in legno rotonda, è il classico del assortimento di morsetti a vite.
  • Forza di serraggio fino a 10.000 N
  • Piastra di pressione con sicura del mandrino integrata evita l'allentamento in caso di vibrazioni sul pezzo da lavorare

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 140 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 5 1/2
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Campata (max.) [mm]: 300 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 11 13/16
  • Lunghezza totale [mm]: 380 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 14 15/16
  • Materiale Griff: Legno
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 100 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 52 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 2 1/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 28,5 mm
  • Forza di serraggio [N]: 4.500 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 19,5 x 9,5
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 1/8
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 300 mm / 100 mm

Download & documenti

Prodotti correlati