{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Limite di errore | ±0,3 mm/m | |
| Grado di protezione IP | IP 54 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 3 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
| Classe laser | 2 | |
| Portata | 15 m | |
| Campo di livellamento | ±4 grado | |
| Filettatura per treppiede | 1/4 UNC pollici; 1/4 pollici; 5/8 pollici | |
| Lunghezza | 130 mm | |
| Larghezza | 83 mm | |
| Altezza | 162 mm | |
| Peso | 490 g | |
| Tipo di prodotto | Laser a linee incrociate |
| Codice articolo | 468488 2-15G | |
| EAN / GTIN | 3165140869553 | |
| Codice del produttore | 0601066J00 | |
| Produttore/persona responsabile | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |