{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | LINO | |
| Limite di errore | ±0,2 mm/m | |
| Grado di protezione IP | IP 54 | |
| Alimentazione | alimentazione a batteria; Funzionamento a batteria; Alimentazione di rete | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Tipo di batteria | Ioni di litio | |
| Colore del laser | verde | |
| Portata | 35 m | |
| Portata con ricevitore | 70 m | |
| Diametro con ricevitore | 140 m | |
| Campo di livellamento | ± 4 grado | |
| Filettatura per treppiede | 1/4 UNC pollici | |
| Durata batterie | 11 h | |
| Larghezza | 60 mm | |
| Altezza | 110 mm | |
| Profondità | 100 mm | |
| Peso | 530 g | |
| Tipo di prodotto | Laser a linee incrociate |
| Codice articolo | 468486 L6G | |
| EAN / GTIN | 7640110699942 |