Micrometri digitali per interni a 3 punti in un set, 6-12mm, testa di misura intercambiabile IP65, lega di Ti

Codice art.: 468-971
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468-971
EAN / GTIN 4946368562865
Codice del produttore 468-971
Numero-L L40010 5213
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Teste di misura intercambiabili come set. I perni di misurazione rivestiti in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Ottima resistenza ad acqua e polvere (classe di protezione IP65), idoneo all'utilizzo in presenza di refrigeranti o oli da taglio Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Con anelli di regolazione e prolunghe

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 6 - 12
Incremento cifre: 0,001 mm
Osservazioni: estensione di 100 mm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, anello di regolazione, tubo di prolunga, certificato di collaudo (solo all'interno del micrometro).
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni

Download & documenti

Prodotti correlati