• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Micrometro per interni digitale a 3 punti 8-9 ", 8-9 ", IP65, lega Ti, pollici / metrico

Codice art.: 468-278
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468-278
EAN / GTIN 4946368563312
Codice del produttore 468-278
Numero-L L40010 9160
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.

Proprietà:

  • 2 x PRESET: Sì
  • ABS/INC (INC ZERO): Sì
  • Allarme di bassa tensione: Sì
  • Vecchio numero di articolo: 468-248
  • Visualizzazione: LCD, altezza cifre 7,5 mm
  • Spegnimento automatico dopo 20 minuti di inattività: Sì
  • Durata batteria: Circa 1,2 anni
  • Uscita dati: Sì
  • Digitale/analogico: Digitale
  • Alimentazione: 1 x batteria SR-44
  • Blocco delle funzioni: Sì
  • Dimensioni: 0,356 X 0,272 X 0,225 M
  • HOLD: Sì
  • Campo di misura: 8-9”
  • Superfici di contatto: Acciaio temprato rivestito in titanio Cono
    : Carburo di tungsteno
  • Risoluzione: 0,0001″
  • Pollici/Metriche: Pollici/Metriche

Download & documenti

Prodotti correlati