Micrometro per interni digitale a 3 punti, 0,5-0,65 ", IP65, lega Ti, pollici / metrico

Codice art.: 468-264
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468-264
EAN / GTIN 4946368563176
Codice del produttore 468-264
Numero-L L40010 10444
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Intervallo di misura: 0,5-0,65″.
Incremento delle cifre: 0,00005″.
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, batteria SR-44, certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni

Download & documenti

Prodotti correlati