Micrometro digitale per interni a 3 punti, 225-250 mm, IP65, lega Ti

Codice art.: 468-179
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
Metrologia digital
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468-179
EAN / GTIN 4946368563114
Codice del produttore 468-179
Numero-L L40010 5224
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Micrometri per interni individuali. Le superfici di misurazione rivestite in titanio garantiscono un'eccellente durata e resistenza agli urti. Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (grado di protezione IP65) per poter utilizzare questo prodotto in situazioni di lavorazione in presenza di refrigeranti o oli da taglio. Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm. Senza anello di regolazione o prolunghe.

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 225 - 250
Incremento cifre: 0,001 mm
Valore limite della deviazione di misura J MPE: ±6 µm
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, certificato di collaudo.
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni

Download & documenti

Prodotti correlati