SLS SHORT RATCHETING COMB WRENCH 14MM

Codice art.: 467S.14SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467S.14SLS
EAN / GTIN 3662424028960
Codice del produttore 467S.14SLS
Numero-L L60130 8441
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con possibilità di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto con gambo extra corto, ideale in aree molto strette
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 6° per chiavi da 7, 8 e 9 mm
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato, satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 29.0
  • B1 [mm]: 26.9
  • C [mm]: 9.0
  • E [mm]: 6.2
  • E1 [mm]: 9.0
  • E2 [mm]: 4.3
  • L [mm]: 115
  • [g]: 105