CHIAVE COMBINATTA CORTA 11MM

Codice art.: 467BS.11
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467BS.11
EAN / GTIN 3662424065880
Codice del produttore 467BS.11
Numero-L L60130 9210
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave ad anello a cricchetto con albero extra corto: ideale in spazi molto ristretti
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5° (6° per le misure 7, 8 e 9 mm)
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Testa a forchetta smussata di 15°
  • Dimensioni metriche: Da 7 a 17 mm
  • Costruzione: cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 11
  • B [mm]: 23,7
  • B1 [mm]: 22
  • C [mm]: 10
  • E [mm]: 5,2
  • E1 [mm]: 7,7
  • E2 [mm]: 3,7
  • L [mm]: 103,5
  • [kg]: 0,044