Ringratschen-Maulschluessel 6 mm, SB

Codice art.: 467B.6PB
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467B.6PB
EAN / GTIN 3662424162053
Codice del produttore 467B.6PB
Numero-L L60130 11707
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: Flusso in ingresso sull'occhio + bocca antiscivolo
  • Non scivola sui dadi
  • Fornisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a CRICCHETTO KOMPAKT e può essere commutato tramite leva
  • Migliore accessibilità in luoghi difficili da raggiungere
  • Angolo di ritorno 7,5°
  • Produttività ancora più elevata
  • Inclinazione occhi e bocca: 15°
  • Finitura: Cromata satinata lucida

Proprietà:

  • A [mm]: 6
  • B [mm]: 14,1
  • B1 [mm]: 14,1
  • C [mm]: 6,5
  • E [mm]: 4
  • E1 [mm]: 6,3
  • E2 [mm]: 2,7
  • L [mm]: 128
  • Gewicht in kilogram: 0,020