CHIAVE COMBINATA A CRICCHETTO STANDARD 17MM

Codice art.: 467B.17
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467B.17
EAN / GTIN 3662424064715
Codice del produttore 467B.17
Numero-L L60130 8939
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a cricchetto Ultra-Grip: perle di scorrimento sull'occhio + forcella antiscivolo. Non scivola sui dadi e garantisce una sicurezza ottimale
  • Meccanismo a cricchetto, compatto e reversibile tramite leva. Migliore accessibilità nei punti difficili da raggiungere
  • Angolo di rientro 5° (7,5° per 6 mm, 6° per 7, 8 e 9 mm). Maggiore produttività
  • Inclinazione dell'occhio e della forcella: 15°
  • Dimensioni metriche: da 6 a 41 mm
  • Finitura: cromatura satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 36.8
  • B1 [mm]: 31.7
  • C [mm]: 15.4
  • E [mm]: 6.6
  • E1 [mm]: 10.3
  • E2 [mm]: 5.4
  • L [mm]: 225
  • [kg]: 0.162