{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081551 6LR61 | |
| Limite d’errore in posizione normale e nelle misurazioni con inversione | 0,5 mm/m | |
| Limite di errore del modulo elettronico | 0,05 (0°; 90°); 0,2 (1°-89°) grado | |
| Grado di protezione IP | IP 65 | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 1 | |
| Metrologia | digitale | |
| Lunghezza | 600 mm | |
| Tipo di prodotto | Livella a bolla |
| Codice articolo | 467545 600 | |
| EAN / GTIN | 4007368050025 | |
| Produttore/persona responsabile | Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de |