Livella a bolla tascabile Electric, Lunghezza: 70mm

Codice art.: 467484 70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
182 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pocket Electric
Errore massimo in posizione normale 1 mm/m
Metrologia analogico
Lunghezza 70 mm
Larghezza 20 mm
Altezza 40 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467484 70
EAN / GTIN 4005069181154
Produttore/persona responsabile Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con robusto nucleo in alluminio con bolla saldamente colata per misurazioni orizzontali. Magnete Seltenerd extra forte per fissaggio sicuro su oggetti di metallo.
Per l’orientamento rapido e sicuro di interruttori e prese UP. Grazie all’incavo di guida per giraviti il componente di montaggio può essere regolato comodamente con livella a bolla posizionata.

Fornitura:

Inclusa stabile clip da cintura.