Livella a bolla tascabile Pro Magnetic, Lunghezza: 70mm

Codice art.: 467482 70
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
781 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Pocket PRO Magnetic
Errore massimo in posizione normale 1 mm/m
Metrologia analogico
Lunghezza 70 mm
Larghezza 20 mm
Altezza 40 mm
Tipo di prodotto Livella a bolla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467482 70
EAN / GTIN 4005069177683
Produttore/persona responsabile Stabila-Messgeräte Gustav Ullrich GmbH, Landauer Straße 45, 76855 ANNWEILER, Deutschland, www.stabila.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo con robusto nucleo in alluminio con bolla saldamente colata per misurazioni orizzontali. Magnete Seltenerd extra forte per fissaggio sicuro su oggetti di metallo.
Telaio in alluminio ortogonale con superfici di contatto fresate di precisione lateralmente e sul fondo. In aggiunta con scanalatura a V per posizionamento su superfici arcuate. Su superfici di contatto sul fondo e sui lati con potenti magneti Seltenerd.

Fornitura:

Inclusa stabile clip da cintura.