TYROLIT DCU-FC Dischi da taglio a secco 300x3x20 BASIC universali

Codice art.: 467280
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
Codice articolo 467280
EAN / GTIN 9009014672808
Codice del produttore 467280
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Materiali lavorabili: Materiali da costruzione universali come calcestruzzo, mattone, pietra naturale, ecc.

Proprietà:

  • Forma: VENDITA CIRCOLARE DIAMANT C3R
  • Idoneità dei materiali: Universale
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : 3 - 10
  • Dimensioni (P x P x a): 300 x 3 x 20 mm
  • Diametro: 300 mm
  • Spessore: 3 mm
  • Foratura: 20 mm
  • Grana: 30
  • Strumento per: Troncatrice

Vantaggi:

  • Prestazioni e durata convenienti.
  • Alta qualità
  • Efficienza

Uso:

  • Per una lavorazione rapida e pulita del calcestruzzo

Materiale:

  • Universale
  • Universale

Per:

  • Mototroncatrici

Raccomandazioni:

  • Per taglio veloce e pulito del calcestruzzo

Nota:

  • Per la lavorazione di calcestruzzo, tegole, laterizi, muratura
  • Adatto a tutte le comuni smerigliatrici angolari fino al Ø 230 mm e alle troncatrici fino al Ø 300 mm (anche a umido)
  • Bussole di riduzione da foro Ø 20 mm a Ø 16 mm per dischi 5 mm