Cacciavite a croce VDE misura PZ1 L.80mm

Codice art.: 46713001
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 46713001
EAN / GTIN 4018754338153
Codice del produttore 46713001
Numero-L L60010 7834
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

  • Pratico cacciavite a croce VDE di alta qualità per viti POZIDRIV®.
  • Il diametro ridotto della lama consente di raggiungere e azionare connessioni a vite basse, ad esempio in armadi elettrici o quadri elettrici.
  • L’isolamento protettivo integrato in conformità alla norma IEC 900 - AC/1000 V consente di lavorare in sicurezza a tensioni ammissibili fino a 1.000 V.
  • Impugnatura bicomponente resistente al rotolamento, realizzata con materiali isolati per una trasmissione della potenza senza fatica.
  • Realizzato in robusto acciaio in lega di cromo con lama brunita.
Caratteristiche:
  • per viti POZIDRIV®
  • Diametro ridotto della lama per raggiungere le connessioni a vite in profondità
  • Lama con isolamento protettivo integrato
  • Isolati VDE fino a 1.000 V
  • Isolato secondo IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
  • punta della lama nera
  • Maniglia a 3 componenti con smussatura superiore
  • Acciaio in lega al cromo

Proprietà:

  • L1: 80 mm
  • L2: 185 mm
  • Profilo di manovra: POZIDRIV/SUPADRIV®
  • Dimensione del profilo di uscita: PZ1
  • Peso: 44 g