SLS RATCHETING COMB WRENCH 22MM

Codice art.: 467.22SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467.22SLS
EAN / GTIN 3662424027970
Codice del produttore 467.22SLS
Numero-L L60130 9334
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Dotato del sistema SLS di FACOM® per prevenire le cadute accidentali.
  • Fissaggio speciale mediante cavo d'acciaio crimpato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni più comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5° (7,5° per la misura 1/4″, 6° per le misure 5/16″ e 11/32″)
  • Testa dell'anello smussata di 15°
  • Testa della forcella smussata di 15°
  • Cromata in seta

Proprietà:

  • A [mm]: 22
  • B [mm]: 45.8
  • B1 [mm]: 40.1
  • C [mm]: 23.9
  • E [mm]: 9.0
  • E1 [mm]: 13.0
  • E2 [mm]: 5.1
  • L [mm]: 288
  • [g]: 365