SLS RATCHETING COMB WRENCH 21MM

Codice art.: 467.21SLS
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
Tipo di prodotto Chiave

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467.21SLS
EAN / GTIN 3662424027963
Codice del produttore 467.21SLS
Numero-L L60130 9333
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto: Dotato del sistema SLS di FACOM® per evitare cadute accidentali.
  • Il dispositivo di sicurezza speciale per mezzo di un cavo d'acciaio aggraffato con opzione di rotazione per un maggiore comfort di lavoro quando si lavora in altezza.
  • Chiave ad anello a cricchetto standard per tutte le applicazioni comuni
  • Meccanismo a cricchetto compatto e commutabile a leva
  • Angolo di rotazione 5°
  • 7,5° per chiavi da 1/4″, 6° per chiavi da 5/16″ e 11/32″
  • Testa ad anello smussata di 15°
  • Clevis smussato di 15°
  • Cromato satinato.

Proprietà:

  • A [mm]: 21
  • B [mm]: 45.8
  • B1 [mm]: 40.1
  • C [mm]: 23.9
  • E [mm]: 9.0
  • E1 [mm]: 13.0
  • E2 [mm]: 5.1
  • L [mm]: 288
  • [g]: 365