Nastro in acciaio inossidabile nel telaio, Lunghezza del nastro: 50m

Codice art.: 464850 50
Prezzo per 1 Articolo (2,78 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma: EG II

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma EG II
Lunghezza del nastro 50 m
Larghezza del nastro 13 mm
Modello terminale A
Lunghezza complessiva 310 mm
Larghezza telaio 150 mm
Tipo di prodotto Flessometro a capsula

Identificazione e classificazione

Codice articolo 464850 50
EAN / GTIN 4007368018575
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 HERSBRUCK, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Custodia: in materiale sintetico con superficie dotata di finitura soft. Custodia con posizione di arresto per manovella e anello di trazione. Adatte anche per i mancini.
Telaio: in lega leggera con avvolgimento rapido montato su cuscinetti a sfere e manovella ribaltabile.
Nastro: inizio nastro brevettato; rivestimento flextop. Il rivestimento del nastro, in plastica trasparente a elevata flessibilità, ne impedisce la rottura.
Nastro in acciaio inossidabile temprato al nichel-cromo, con verniciatura trasparente a fuoco. Graduazione stampata con scale e cifre di facile lettura. Buona resistenza alla rottura e flessibilità. Graduazione in centimetri (i primi 20 cm con graduazione in millimetri).
Dim. 20 e 30 con telaio diritto, Dim. 50 / 100 con telaio a V.

Nota:

Ulteriori versioni con lunghezza 100 m o con graduazione in pollici o inizio misura modello B / C su richiesta.