Carrello braccio supporto con tubo PVC

Codice art.: 4629-1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4629-1
EAN / GTIN 4017976674056
Codice del produttore 4629-1
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

  • smantellato

Descrizione:

  • Telaio in tubolare quadrato stabile.
  • Traverse, rulli, montanti e puntoni collegati con robusti morsetti a vite.
  • Bracci di supporto in tubolare di acciaio Ø 27 mm con morsetti a vite.
  • 24 bracci di supporto 5° inclinato bilaterali (12 su ogni lato) lunghezza utile 370 mm.
  • Portata per piano 120 kg (60 kg/lato).
  • Tubi del braccio di supporto rivestiti con tubo flessibile in PVC di 3 mm di spessore, come protezione antiscivolo e per proteggere il carico.
  • Verniciato a polvere, blu RAL 5007.
  • 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, mozzi con cuscinetto a sfere a gola profonda.
  • Ruote girevoli con freno.

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 500
  • Lunghezza superficie utile (mm): 2000
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • Lunghezza totale (mm): 2200
  • Larghezza totale (mm): 800
  • Altezza totale (mm): 1807
  • Gomme: TPE
  • Dimensione ruota (mm): 200 x 40
  • Esecuzione: bifacciale