Cavalletti superiori in coppia altezza superiore 75 mm

Codice art.: 4622271
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Strumento per controlli di concentricità e oscillazione assiale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4622271
EAN / GTIN 4059192026349
Codice del produttore 4622271
Numero-L L40080 736
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

Blocchi centrali:
  • Entrambi i blocchi centrali possono essere spostati
  • Blocco centrale destro con punta retrattile
  • Blocco centrale con altezza della punta 75 mm con prismi a 90° per pezzi senza centro fino a 20 mm di diametro

Descrizione:

Dollari di pizzo in un paio; Altezza centrale: 75 mm; Larghezza scanalatura a T: 10 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Blocchi centrali in coppia
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Larghezza della cava a T: 10 mm
  • Altezza del centro: 75 mm
  • Adatto per l'altezza del centro mm: 75