MARTOR ARGENTAX CUTTEX 18 MM 46202 , sfuso

Codice art.: 46202.08
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
Tipo di prodotto Cutter

Identificazione e classificazione

Codice articolo 46202.08
EAN / GTIN 4002632906275
Codice del produttore 46202.08
Numero-L L60170 887
Produttore/persona responsabile Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descrizione

Descrizione:

Coltello da taglio classico. Con lama in polistirolo da 18 mm.
Se cerchi un coltello da taglio sofisticato con uscita lama variabile, ARGENTAX CUTTEX 18 MM con ampia lama in polistirene è un'ottima scelta. Come il suo ″fratello″ sottile, ARGENTAX CUTTEX 9 MM, si adatta perfettamente alla tua mano. Tagliano non solo cartone, cartone o carta, ma anche adesivi e altri nastri. È possibile sostituire la lama flessibile senza problemi.
  • Materiale di base:
    Plastica
  • Leggero e maneggevole
    , il lungo manico in plastica si adatta perfettamente alla mano. È inoltre arrotondato in molti punti per rendere la maneggevolezza ancora più piacevole e confortevole.
  • Semplice sostituzione della lama
    come aiuto, le tue due mani saranno sufficienti. È sufficiente rimuovere il tappo all'estremità dell'impugnatura, spingere il cursore verso il basso e quindi estrarlo dall'impugnatura. Rimuovere la lama, fatto.
  • Buon atteggiamento
    cartone, cartone, carta? Non importa, l'uscita lama regolabile consente di adattare in modo flessibile la lama alle rispettive condizioni.
  • Profondità di taglio completa
    con la lama in polistirolo, sei sicuro anche con le massime perdite di lama. Perché è estremamente flessibile, e quindi resiste anche a sollecitazioni più elevate.
  • Pratica clip da tasca
    Un utile aiuto come ARGENTAX CUTTEX da 18 MM può essere rapidamente a portata di mano. Utilizza la clip da tasca per fissarla alla camicia o alla tasca dei pantaloni: Basta accedervi.
  • Materiali di taglio principali:
    Cartone: Fino a 2 veli di
    avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile
    nastro adesivo
    reggiatura in plastica

Proprietà:

  • Impugnatura: cursori su 1 lato
  • Manipolazione:mano destra e sinistra
  • Tecnologia di sicurezza i: Niente sicurezza
  • Blocco trasporto: Sì
  • Attivazione: Mano
  • Ergonomia: Ergonomica
  • Profondità di taglio (riassunto): 2, 9 - 63, 2 mm
  • Materiali di taglio principali: Cartone: Fino a 2 veli, cartone: 1 velo, avvolgimento, stiramento, pellicola termoretraibile, nastro adesivo, Nastri di pellicola e di carta, reggette di plastica, articoli in sacco, schiuma, polistirene, Pellicola laminata, pellicola laminata, tessuto non tessuto, filati, cordoncino
  • Proprietà di abrasione: Semplice protezione contro l'abrasione
  • Staffa/occhiello: N.
  • Materiale di base: Plastica
  • SoftGrip: No
  • Metallo rilevabile: N.
  • Lama montata: 79,60
  • Lunghezza uscita lama (max): 72, 6 mm
  • Lama opzionale: 179,60, 879,60, 77,60
  • Lama montata forma lama (coltello): Lama in polistirolo
  • Taglienti (coltelli) della lama montati: 1 volta utilizzabile
  • Lama montata in acciaio inox (coltello): N.
  • Lame di ricambio sotto controllo: N.
  • Sostituzione della lama senza attrezzi: Sì
  • Sostituzione lama bloccabile: N.
  • Come elemento promozionale possibile: Sì
  • Carattere GS (testo): N.

Download & documenti

Prodotti correlati