Riga a filo brunita in astuccio, Lunghezza: 75mm

Codice art.: 460100 75
Prezzo per 1 Articolo (238,27 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

su richiesta
Disponibile a magazzino
191 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 874
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 874
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura 0,002 mm
Materiale acciaio speciale invecchiato
Superficie smusso es. brunita (senza riflessi)
Lunghezza 75 mm
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Riga a coltello di alta precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 460100 75
EAN / GTIN 4045197206503
Codice del produttore 460100 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione traversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.
In acciaio invecchiato con entrambi gli smussi bruniti (antiriflesso).

Nota:

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un’inclinazione di ±15° rispetto al piano di simmetria.