Raschietto piatto 175 mm

Codice art.: 460 175 0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 460 175 0
EAN / GTIN 4049002006777
Codice del produttore 460 175 0
Numero-L L70070 3
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • per la lavorazione e la livellatura di superfici piane
  • Bordo leggermente arrotondato e affilato per la lavorazione di superfici metalliche
  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • temprato in modo uniforme per una trasmissione ottimale della forza
  • Taglienti arcuati affilati su entrambi i lati
  • verniciato a immersione blu
  • impugnatura ergonomica in vero legno
  • Fine lavoro simile alla norma DIN 8350, forma A

Proprietà:

  • Peso: 171 g
  • Lunghezza: 275 mm
  • Esecuzione: verniciato a immersione
  • Lunghezza lame: 175 mm
  • Materiale: Esecuzione rettangolare
  • Profilo: 20 x 5 mm