Estrattore universale a 2 bracci con bracci estrattori girevoli, traversa combo, fino a 500 mm capacità di serraggio, 450 mm profondità di serraggio

Codice art.: 46-2-A
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 46-2-A
EAN / GTIN 4021176017193
Codice del produttore 46-2-A
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • L'estrattore universale pesante a 2 bracci con bracci estrattori girevoli e traversa combinata viene utilizzato per estrarre grandi cuscinetti, ingranaggi e dischi in tutte le dimensioni comuni per l'artigianato, l'officina e l'industria. Permette di staccare qualsiasi componente che si trova su un albero ed è liberamente accessibile dall'esterno. I bracci estrattori girevoli garantiscono la massima libertà di movimento anche in ambienti con spazi ristretti, consentendo un adattamento individuale alla larghezza e alla profondità di serraggio specifiche. Grazie alla traversa combinata l'estrattore può essere utilizzato sia a 2 bracci sia a 3 bracci.
  • I bracci estrattori girevoli consentono di lavorare in spazi ristretti adattandosi individualmente alla capacità di serraggio e alla profondità di serraggio
  • La traversa combinata può essere utilizzata sia con 2 bracci che con 3 bracci

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 546 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 21 1/2
  • Profondità totale [mm]: 160 mm
  • Profondità totale [pollici]: 6 5/16
  • Altezza totale [mm]: 535 mm
  • Altezza totale [pollici]: 21 1/16
  • Larghezza tra i piatti [mm]: 36 mm
  • Dimensione del filo: G 1 inch
  • Span all'esterno del pull-off (max.) [inch]: 19 3/4
  • Campata esterna al pull-off (min.) [inch]: 1 3/8
  • Larghezza di serraggio al di fuori del pull-off (max.) [mm]: 500 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [mm]: 450 mm
  • Profondità di serraggio estrattore esterno [pollice]: 17 3/4
  • Spessore della radice dell'uncino all'estremità (spessore della chela K) [mm]: 6 mm
  • Spessore della radice dell'amo sulla punta (spessore della chela K) [pollici]: 1/4
  • Larghezza della base del gancio (larghezza dell'artiglio J) [mm]: 30 mm
  • Larghezza del piede del gancio (larghezza dell'artiglio J) [pollice]: 1 3/16
  • Profondità base del gancio utilizzabile (profondità artiglio utilizzabile O) [mm]: 27 mm
  • Profondità della radice del gancio utilizzabile (profondità dell'artiglio utilizzabile O) [pollici]: 1 1/16
  • Profondità totale della radice dell'uncino (profondità totale dell'artiglio H) [mm]: 50 mm
  • Profondità totale della radice del gancio (profondità totale dell'artiglio H) [pollici]: 2
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [mm]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 22 mm
  • Spessore totale delle griffe (L+1 mm) [pollici]: (distanza delle griffe dalla superficie di base): 7/8
  • Coppia massima [Nm]: 450 Nm
  • Coppia massima [ft lb]: 331.92
  • Forza di trazione massima [kN]: 120 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 12 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 13.23
  • Ganci estraibili reversibili: No
  • Regolazione rapida disponibile: No
  • Staffa di fissaggio: No
  • Ricambi disponibili: Sì
  • Larghezza della campata fuori dal pull-off (min. - max.) [mm]: 0 mm - 500 mm
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)