• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta a tracciare diritta in HM, Modello: HM

Codice art.: 458780 HM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.007 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 152 mm
Tipo di prodotto Punta a tracciare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 458780 HM
EAN / GTIN 4062406738518
Codice del produttore 458780 HM
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Punta a tracciare in metallo duro con elevata resistenza all’usura. Linea di tracciatura estremamente precisa grazie all’angolo di 30° e alla geometria speciale della punta in metallo duro. Impugnatura esagonale 6 mm. Forma diritta.

Uso:

Particolarmente adatta per la tracciatura su materiali molto duri.