• Si avvisano i gentili clienti che nei giorni 03 e 06/04/2026 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tali date verranno presi in carico ed evasi a partire dal 07/04/2026.

Cacciavite a testa sferica (mm), versione extra lungo

Codice art.: 45831
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 45831
EAN / GTIN 4020772045838
Codice del produttore 45831
Numero-L L30090 304
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Cacciavite a testa sferica (mm),
versione extra lungo, CROMO VANADIO, temprato, grigio acciaio.

Proprietà:

  • SW: 3 mm
  • L1 x L2: 129 x 23 mm
  • peso: 9 g