Set carrello da officina eMobility 102 pz. ()

Codice art.: 45801
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 45801
EAN / GTIN 4010995458010
Codice del produttore 45801
Numero-L L60070 101484
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Dimensioni del prodotto: 95,0 x 68,0 x 54,0 cm
  • Impiego: Una vasta scelta di strumenti isolati, creati per lavorare sui veicoli elettrici.
  • Tanto spazio in più per riporre gli attrezzi
  • Spazio ben organizzato per riporre gli utensili più facilmente
  • Operazioni in sicurezza fino a 1.000 V AC
  • Flexibel als mobiler Werkstattwagen oder dank Feststeller auch als Arbeitstisch einsetzbar
  • 102-teiliges Set - Vielseitige Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten
  • Lavorare sulle automobili con motore elettrico richiede particolari competenze dei collaboratori, nonché attrezzature sicure e certificate. Con il set carrello da officina eMobility, l'utilizzatore ha sempre l'utensile giusto per il montaggio e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici al posto giusto. Grazie alla dotazione convincente di utensili manuali di qualità, il carrello da officina compatto assicura sempre l’uso degli utensili giusti. Grazie all'isolamento certificato VDE, la maggior parte degli utensili manuali offre sicurezza nel lavoro su elementi che conducono tensione. Distribuiti su cinque cassetti, gli utensili sono protetti e disposti in modo chiaro in precisi inserti in espanso. Grazie ai cassetti completamente estraibili, gli utensili sono sempre facilmente accessibili e rapidamente utilizzabili. Con lo spazio aggiuntivo a disposizione e la presa quadrupla integrata, il singolo carrello è espandibile, anche con apparecchi elettrici. Un ulteriore vantaggio del carrello da officina è la mobilità resa possibile dalle rotelle, in grado di trasportare comodamente fino 150 kg di contenuto all'interno dell'officina. Allo stesso tempo, i fermi delle rotelle garantiscono la massima stabilità. Il carrello da officina può quindi essere utilizzato in mobilità, come piano di lavoro stabile, e anche come portaoggetti, con la massima flessibilità. Con il carrello da officina completamente attrezzato, l'utensile Wiha adatto è sempre a portata di mano.
  • Solo il personale specializzato qualificato e autorizzato può lavorare sui veicoli elettrici.
  • DIN EN 60900

Fornitura:

  • 1x Giravite dinamometrico TorqueVario®-S electric Campo di coppia meccanica a regolazione variabile 0.8 - 5 (26626)
  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario Stubby 6.0 mm (41229)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 2.5 mm x 75 mm (34578)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.0 mm x 75 mm (34579)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 3.5 mm x 75 mm (41159)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 4.0 mm x 75 mm (34580)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 5.5 mm x 75 mm (34581)
  • 1x Inserto slimBit electric A taglio 6.5 mm x 75 mm (34582)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH1 x 75 mm (34583)
  • 1x Inserto slimBit electric Phillips PH2 x 75 mm (34584)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ1 x 75 mm (34585)
  • 1x Inserto slimBit electric Pozidriv PZ2 x 75 mm (34586)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Inserto slimBit electric TORX® T25 x 75 mm (36071)
  • 1x Lama di ricambio electric TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric T15 x 136 mm (38931)
  • 1x Lama di ricambio electric TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric T20 x 136 mm (38932)
  • 1x Lama di ricambio electric TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric T25 x 136 mm (38933)
  • 1x Lama di ricambio electric TORX® per giravite dinamometrico con impugnatura a T electric T27 x 136 mm (38934)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 2.5 mm x 75 mm (37224)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 3.0 mm x 75 mm (37147)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 4.0 mm x 75 mm (37225)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 5.0 mm x 75 mm (37226)
  • 1x Inserto slimBit electric Esagonale 6.0 mm x 75 mm (37227)
  • 1x Prolunga isolata 1/4″ per inserti per chiave a tubo, isolato 75 mm (43059)
  • 1x Prolunga isolata 1/4″ per inserti per chiave a tubo, isolato 150 mm (43060)
  • 1x Adattatore TorqueVario-S electric per chiavi a tubo da 1/4" (43128)
  • 1x Prolunga slimVario® electric per slimBit 6.0 mm x 69.5 mm (43292)
  • 1x Adattatore slimVario® electric per chiavi a tubo da 1/4″ 59 mm (43139)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 4.0 mm x 42 mm (43088)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 5.0 mm x 42 mm (43089)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 5.5 mm x 42 mm (10102)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 6.0 mm x 42 mm (43091)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 7.0 mm x 42 mm (10103)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 8.0 mm x 42 mm (43093)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 9.0 mm x 42 mm (10104)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 1/4″ 10.0 mm x 42 mm (43095)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/4″ 3.0 mm x 65 mm (43109)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/4″ 4.0 mm x 65 mm (43110)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/4″ 5.0 mm x 65 mm (43111)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/4″ 6.0 mm x 65 mm (43112)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono interno 1/4″ 8.0 mm x 65 mm (43113)
  • 1x Prolunga isolata 3/8″ per inserti per chiave a tubo, isolato 125 mm (43057)
  • 1x Prolunga isolata 3/8″ per inserti per chiave a tubo, isolato 250 mm (43058)
  • 1x Chiave dinamometrica electric da 3/8″ per chiave a tubo, campo di coppia meccanica a regolazione variabile (44163)
  • 1x Adattatore quadro isolato da 3/8″ per chiave a tubo da 1/4″ (44355)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 11.0 mm x 45 mm (43067)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 12.0 mm x 45 mm (43068)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 13.0 mm x 45 mm (43069)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 14.0 mm x 45 mm (43070)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 16.0 mm x 45 mm (43071)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 17.0 mm x 45 mm (43072)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 18.0 mm x 45 mm (43073)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 19.0 mm x 47 mm (43074)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 21.0 mm x 47 mm (43075)
  • 1x Inserto per chiave a tubo, isolato Esagono esterno 3/8″ 22.0 mm x 47 mm (43076)
  • 1x Giravite dinamometrico con impugnatura a T TorqueVario®-S T electric 5-14 Nm campo di coppia meccanica a regolazione variabile 5 - 14 (43177)
  • 1x Adattatore impugnatura a T TorqueVario®-S T electric per chiavi a tubo da 1/4″ (43634)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 6.0 mm x 90 mm (43026)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 7.0 mm x 90 mm (43027)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 8.0 mm x 100 mm (43028)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 9.0 mm x 100 mm (43029)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 10.0 mm x 110 mm (43030)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 11.0 mm x 110 mm (43031)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 12.0 mm x 130 mm (43032)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 13.0 mm x 135 mm (43033)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 14.0 mm x 145 mm (43034)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 15.0 mm x 150 mm (43035)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 16.0 mm x 160 mm (43036)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 17.0 mm x 160 mm (43037)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 18.0 mm x 175 mm (43038)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 19.0 mm x 175 mm (43039)
  • 1x Chiave fissa ad una bocca, isolata 22.0 mm x 195 mm (10101)
  • 1x Chiave inglese electric Regolazione variabile 0-30 mm 250 mm (43061)
  • 1x Impugnatura giravite elettrico speedE® II
  • 1x Chiave a bussola inserto elettrico profondo 3/8″ Doppio esagono 8 8.0 mm x 80 mm (44146)
  • 1x Chiave a bussola inserto elettrico profondo 3/8″ Doppio esagono 10 10.0 mm x 80 mm (44147)
  • 1x Chiave a bussola inserto elettrico profondo 3/8″ Doppio esagono 12 12.0 mm x 80 mm (44148)
  • 1x Giravite con portainserti SoftFinish® electric slimVario per slimBit (41927)
  • 1x Coltello spellacavi Tagliente diritto per cavi a sezione circolare, in blister 200 mm (38798)
  • 1x Lampada tascabile con luce LED, laser e UV 3 pile AAA incluse 100 - 310 lm (41286)
  • 1x Tester di tensione e continuità eMobility 12 – 1.000 V AC, CAT IV incl. 2 pile AAA (44319)
  • 1x Pinza stringitubo Professional electric Con pulsante rapido 250 mm (37450)
  • 1x Pinza universale Professional electric con DynamicJoint® e OptiGrip Con tagliente extra lungo 200 mm, 8″ (26711)
  • 1x Pinza a becchi piatti Langbeck Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26732)
  • 1x Pinza a becchi mezzitondi Professional electric Con tagliente, forma curva, circa 40° 200 mm, 8″ (26729)
  • 1x Pinza spellafili Professional electric 160 mm, 6 1/2″ (26847)
  • 1x Pinza per terminali Professional electric In blister 180 mm (35862)
  • 1x Tagliacavi Professional electric con molla di apertura attivabile e disattivabile 210 mm, 8 1/4″ (43662)
  • 1x Tronchese Professional electric con DynamicJoint® 180 mm, 7″ (43340)
  • 1x Caricabatterie per batterie di tipo 18500 ioni di litio con connettore USB e spina Euro (41915)
  • 1x Set batteria 18500 ioni di litio 2 pz. in custodia (41914)
  • 1x Segnale informativo per veicoli elettrici e ibridi (44357)
  • 1x Serratura a U
  • 1x Carrello da officina vuoto

Download & documenti

Prodotti correlati