Set di espansori con boccola di guida in cassetta metallica (8 pezzi)

Codice art.: 457 100 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 457 100 5
EAN / GTIN 4049002022784
Codice del produttore 457 100 5
Numero-L L70030 86
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • Boccola di guida zincata e cordonata
  • Punta del driver temprata
  • Espansore per copiglie Ø da 0,9 a 3,9 mm con boccola di guida separata
  • Cacciavite per copiglie Ø 5,9 mm con bussola fissa
  • in cassetta di metallo

Proprietà:

  • Peso: 375 g
  • Lunghezza: 132 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Altezza: 20 mm
  • Esecuzione: zincato al cromo
  • Profilo: Ottagonale
  • Collocamento: 8 pezzo