Cacciavite per coppiglie con bussola di guida Ø 2,8 mm

Codice art.: 457 028 5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 3-4 settimane
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
Codice articolo 457 028 5
EAN / GTIN 4049002022739
Codice del produttore 457 028 5
Produttore/persona responsabile Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descrizione

Descrizione:

  • Realizzato in acciaio per utensili altamente legato
  • Boccola di guida zincata e cordonata
  • Punta del driver temprata
  • con bussola di guida mobile

Proprietà:

  • Peso: 24 g
  • Lunghezza: 96 mm
  • Esecuzione: zincato al cromo
  • Diametro della punta: 2,8 mm
  • Profilo: tonda
  • Mat Ø: 8 mm