C5 SRKIN 16X80 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1 per calettamento

Codice art.: 4561475
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino portautensili a calettare

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561475
EAN / GTIN 7291075267280
Codice del produttore 4561475
Numero-L L24120 2596

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Shrink, Lunghezza corpo (LB) 44.5 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Lunghezza corpo (LB) 44.5 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 16 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50

Download & documenti

Prodotti correlati