C5 ER16X130 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4561433
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561433
EAN / GTIN 7291075264142
Codice del produttore 4561433
Numero-L L24120 542

Descrizione

Descrição:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm, Connection Size (CSI) ER16, Voladizo (LPR) 130 mm, Shank Size (SS) 50

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 28 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 50 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 10 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Voladizo (LPR) 130 mm
  • Shank Size (SS) 50

Prodotti correlati