C6 MAXIN20X95 Mandrini MAXIN a forte serraggio con attacco CAMFIX (ISO26623-1)

Codice art.: 4561406
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrino autocentrante

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561406
EAN / GTIN 7291075268188
Codice del produttore 4561406
Numero-L L24120 2378

Descrizione

Descrizione:

Mandrini per Fresatura, Diametro corpo (BD) 51 mm, Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • ametro corpo (BD) 51 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 20 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 6 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 96 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati