C6 ER40X100 Mandrini CAMFIX ISO 26623-1. Portapinze ER DIN6499

Codice art.: 4561367
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561367
EAN / GTIN 7291075264111
Codice del produttore 4561367
Numero-L L24120 2312

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 63 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Connection Size (CSI) ER40, Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm, Shank Size (SS) 63

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 63 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 26 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 3 mm
  • Connection Size (CSI) ER40
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 100 mm
  • Shank Size (SS) 63

Download & documenti

Prodotti correlati