HSK A100 SEM22X50 Mandrini HSK tipo A con trascinamento frontale ISO 3937.

Codice art.: 4561231
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Attacchi frese

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561231
EAN / GTIN 7291075129403
Codice del produttore 4561231
Numero-L L24120 2233

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 50 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 50 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 100

Download & documenti

Prodotti correlati