HSK A100 ER16X160M Mandrini HSK tipo A, portapinze ER MINI.

Codice art.: 4561014
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4561014
EAN / GTIN 7291075128796
Codice del produttore 4561014
Numero-L L24120 173

Descrizione

Descrizione:

Mandrini portapinze, Diametro corpo (BD) 22 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm, Connection Size (CSI) ER16, Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 22 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 100 mm
  • Connection Diameter Maximum Workpiece Side (DCONXWS) 10 mm
  • Connection Diameter Minimum Workpiece Side (DCONNWS) 0.5 mm
  • Connection Size (CSI) ER16
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 160 mm
  • Shank Size (SS) 100

Download & documenti

Prodotti correlati