SC 25 S HYDRO 18 Riduzioni a tenuta stagna per mandrini idraulici

Codice art.: 4559408
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Riduzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559408
EAN / GTIN 7291075256871
Codice del produttore 4559408
Numero-L L24120 2824

Descrizione

Descrizione:

Guide, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm, Overall Length (OAL) 57 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 18 mm
  • Overall Length (OAL) 57 mm