HSK A100 HYDRO 25X150 Mandrini HSK DIN69893 tipo A, idraulici con sporgenze elevate

Codice art.: 4559338
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Mandrino idraulico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4559338
EAN / GTIN 7291075256642
Codice del produttore 4559338
Numero-L L24120 166

Descrizione

Descrizione:

Mandrini Idraulici, Diametro corpo (BD) 50 mm, Lunghezza corpo (LB) 121 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm, Shank Size (SS) 100

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 50 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 121 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 25 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 150 mm
  • Shank Size (SS) 100

Download & documenti

Prodotti correlati